Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 200mm + 150mm x 0,025mm, 2700m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 200mm + 150mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 200mm + 150mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 200mm + 150mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00512015
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00512015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 350 mm (200+150 mm)
Umfang : 700 mm
Durchmesser : ca. 222,93 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 42 kg

 

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 25µ, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 331,12*
€ 394,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 327,12*
€ 389,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 307,42*
€ 365,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 300,81*
€ 357,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 279,95*
€ 333,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.