Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier Basic-Line, Modell GAP.125.9.7, 900x750x1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier Basic-Line, Modell GAP.125.9.7, 900x750x1400mm
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier Basic-Line, Modell GAP.125.9.7, 900x750x1400mm
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier Basic-Line, Modell GAP.125.9.7, 900x750x1400mm
Artikel-Nr.:
     638-1079-20316
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     20350
EAN/GTIN:
     4250101104817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffarbeitsplatz
asecos gefahrstoffarbeitsplatz

Gefahrstoffarbeitsplätze GAP.125.xx.x Modelleihe BASIC-LINE

mit Frischluftschleier

- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte

- lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)

- maximale Sicherheit für den Anwender

- optimal zur Aufstellung auf einen bereits vorhandenen Arbeitsplatz

- robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen

- seitliche Verglasung aus 5 mm ESG

- hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle

  Frischluftschleiertechnik im Innenraum

- vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage

   sowie für Elektroanschluss (230V/50Hz)


Serienausstattung

- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige

  (optischer und akustischer Alarm)

- Innenbeleuchtung

- transparente Seitenwände

- klappbare Prallwand

- melaminharzbeschichtete Rückwand

 

Drucktaster (Modellreihe GAP.125.xx)
Leichte und sichere Bedienung
Ein- und Ausschalten der Gefahrstoffarbeitsplätze, der Abluftüberwachung
und der Beleuchtung durch Drucktaster im rechten Eckknoten

 

Optional Zubehör:

siehe Produktbeschreibung / Produkt-PDF

 

Gefahrstoffarbeitsplatz BASIC-LINE
(Edelstahlwerkbank und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Breite:
900
Höhe:
1400
Tiefe:
750mm
Weitere Suchbegriffe: Absaugarbeitsplatz, Absaugen von Gefahrstooffen, Absaugen von Chemikalien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.629,04*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
ab € 75,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG