Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
BECO Aquabike SharkBike, Unterwasser Fahrrad, Fitnesstrainer, Fahrradtrainer
Artikel-Nr.:
     635-45635
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     45635
EAN/GTIN:
     4013368452783
Suchbegriffe:
Aqua Cycling
Unterwasser Fahrrad
Ergometer
Fahrradergometer
Anfängern und Nichtschwimmern bietet das Beco Aquabike SharkBike einen idealen Einstieg in die Aqua Fitness: Einfach auf dem komfortablen Sattel Platz nehmen und losfahren. Nach Ende der Fitnesseinheit sorgen hochwertige integrierte Rollen für einen leichten Transport des Beco Aquabike SharkBikes. Mit dem Beco Aquabike SharkBike trainieren Badegäste den ganzen Körper. Regelmäßiges Training stärkt die Herz-Kreislauf-Funktion und fördert außerdem Mobilität, Koordination und die Durchblutung der Haut, des Bindegewebes sowie der Muskulatur. Aqua Cycling ist sehr effektiv, da der Wasserwiderstand um ein Vielfaches höher ist als der Luftwiderstand und ist ein besonders wirksames Fitnessprogramm für den ganzen Körper und schonend zu den Gelenken. Das heißt: Trainingsziele werden schneller erreicht. Für ein optimales Training sind Lenker und Sitz des Beco Aquabike SharkBike horizontal und vertikal verstellbar. Vier Saugnäpfe sorgen für einen extrem stabilen Stand im Becken. Die Füße finden im Pedal- Schlaufensystem sicheren Halt. Die Intensität des Trainings lässt sich durch drei Widerstandsstufen einfach regulieren. Es kann wahlweise vorwärts oder rückwärts in verschiedenen Haltungen trainiert werden. Technische Daten: Lenker und Sitz sind vertikal und horizontal einstellbar Lenkerhöhe verstellbar Sitzhöhe verstellbar Schaufelsystem mit drei Widerstandsstufen für einen runden ergonomischen Tritt Pedal-Schlaufensysteme garantieren festen Halt Sicherheit durch ein mit Acrylplatten abgeschlossenes Tretsystem Material aus hochwertigem Edelstahl nach AISI 316l / DIN 1.4404 Belastbarkeit bis 110 kg hochwertige integrierte Transportrollen höhenverstellbar, somit an die Wassertiefe anpassbar ideale Wassertiefe: 115-160 cm Maße (LxBxH): 125x66x145 cm Gewicht: 23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.703,04*
€ 1.938,88*
Lager 635
22 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.810,85*
€ 1.957,61*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,61*
€ 2.329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,82*
€ 2.307,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,32*
€ 2.231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,35*
€ 2.186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,85*
€ 2.154,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.