Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, Stück: 15 kg
Artikel-Nr.:
     635-30105
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30105
EAN/GTIN:
     4051086101682
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
hantelscheibe 15 kg
hantelscheiben
sport-tec hantelscheibe
Die Hantelscheibe besteht aus Gusseisen. Die Oberfläche ist leicht angeraut, so dass Sie stets einen sicheren Griff beim Wechseln der Gewichte haben. Die Hantelscheibe hat eine Bohrung von 30 mm und wird in schwarz geliefert. Produkteigenschaften: Material: Gusseisen Farbe: schwarz lackiert Bohrung: ø 30 mm Maße: ø 32 cm, Stärke 3,5 cm Gewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: gewichte, gewichtscheibe, gußeisen, gewicht, gußeisenscheibe, hantel, hantelzubehör, scheibe, scheibengewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.