Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe aus Gußeisen, Hantel, Gewichte, 2x Stück: 1,25 kg
Artikel-Nr.:
     635-30101
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30101
EAN/GTIN:
     4051086101644
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
hantelscheibe 1,25kg
hantelscheiben
sport-tec hantelscheibe
Die Hantelscheibe besteht aus Gusseisen. Die Oberfläche ist leicht angeraut, so dass Sie stets einen sicheren Griff beim Wechseln der Gewichte haben. Die Hantelscheibe hat eine Bohrung von 30 mm und wird in schwarz geliefert. Produkteigenschaften: Material: Gusseisen Farbe: schwarz lackiert Bohrung: ø 30 mm Maße: ø 12,5 cm, Stärke 1,5 cm Gewicht: 1,25 kg Lieferumfang: 2x Hantelscheibe aus Gußeisen, 1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gewichte, gewichtscheibe, gußeisen, gewicht, gußeisenscheibe, hantel, hantelzubehör, scheibe, scheibengewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.