Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Sport-Tec Olympia Hantelscheibe mit Gummiüberzug und Griff, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 ...
Artikel-Nr.:
     635-30091
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30091
EAN/GTIN:
     4051086084589
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 1,25kg
hantelscheiben
Die Olympia Hantelscheibe verfügt über zwei integrierte Griffe, die das Tragen der Scheibe vereinfachen. Die Scheibe ist mit Gummi überzogen, was sowohl Scheibe, als auch Boden schützt. Sie hat eine 50 mm Bohrung, wodurch sie sich für alle Olympia Stangen eignet. Produkteigenschaften: Überzug Material: Gummi Farbe: Schwarz Bohrung: ø 50 mm Maße: ø 33,5 cm Spezielle Olympia Wettkampf Hantelscheibe mit einer 5 cm Bohrung. Ausschließlich passend für Olympia Stangen!
Weitere Suchbegriffe: sport-tec hantelscheibe, gewichte, gewichtscheibe, gum, gummigewicht, hantel, hantelzubehör, krafttraining, scheibe, scheibengewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.