Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Erste-Hilfe-Koffer Quick nach DIN 13157, inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     635-28960
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     28960
EAN/GTIN:
     4250108801160
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Der Erste-Hilfe-Koffer Quick eignet sich für die Erste Hilfe von bis zu 50 Personen. Der Koffer ist mit einer Gummidichtung versehen, die den Inhalt vor Schmutz, Staub und Wasser schützt. Das Material des Koffers besteht aus ABS-Kunststoff und ist sehr widerstandsfähig. Der Koffer hat als Farbe ein auffälliges Orange, er ist mit dem Schriftzug „Erste Hilfe“ und Erste-Hilfe-Piktogrammen gekennzeichnet. Im Inneren des Koffers befinden sich 3 Querstreben, die den Innenraum in 5 einzelne, verschieden große Fächer unterteilen. Die Querstreben sind einzeln herausnehmbar, so dass der Innenraum individuell anpassbar ist. Die Wandhalterung ermöglicht ein einfaches Befestigen des Erste-Hilfe-Koffers an einem gut zugänglichen Platz. Dank der 90°-Stopp-Arretierung fällt der Inhalt nicht heraus, wenn der Koffer in der Wandhalterung geöffnet wird. Der Koffer ist gefüllt mit Verbandsmaterial nach DIN 13157. Insgesamt 66 Teile beinhaltet die Füllung. Eine mitgelieferte Plombe ermöglicht Ihnen die Verplombung des Koffers. Produkteigenschaften: Gefüllt mit Erster-Hilfe-Materialien gemäß DIN 13157 (66 teilig) Mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial Wasserdicht Individuell anpassbarer Innenraum Material Koffer: ABS-Kunststoff Variable Staufächer Schützende Abdeckplatten 90°-Stopp-Arretierung Farbe: Orange Gewicht: 1,54 kg Maße (LxBxH): 26x17x11 cm Lieferumfang: 1x Erste-Hilfe-Koffer Quick 1x Erste Hilfe Füllung DIN 13157 (66 teilig) 1x Wandhalterung 1x Befestigungsmaterial 1x Plombe Inhalt: 1x SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY 2x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm 1x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm 1x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm 6x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm 2x aluderm® Augenkompresse DuOcul 1x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein 3x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel 1x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß 2x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm 2x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm 1x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück 2x FFP 2 Maske einzeln 1x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm 1x aluderm®-aluplast Sortiment klein 1x aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10 x 6 cm 4x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln 2x Dreiecktuch V reinweiß 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² 1x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 45,32*
3 Tage
297
1
€ 5,99*
ab € 40,32*
€ 47,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 47,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,96*
€ 48,05*
Lager 635
17
1
€ 5,90*
ab € 59,64*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.