| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28785 Herst.-Nr.: 28785 EAN/GTIN: 4051086082332 |
| | |
|
| | |
| Die Leukotape Sporttasche mit Inhalt , eignet sich für die schnelle Erstversorgung von Sportverletzungen. Gut geschützt und übersichtlich geordnet, kann die Leukotape Sporttasche mit Inhalt vielseitig bestückt und verwendet werden. Die integrierte Trennwand, bietet innerhalb der Sporttasche eine selektierte Unterteilung und verspricht optimale Überschaubarkeit. Die Leukotape Sporttasche bestehend aus: 1x Sporttasche, leer 2x Cutisoft Cotton Kompressen steril 7,5 x 7,5 cm 1x Rettungsdecke 210 x 160 cm 1x Verbandsschere 14 cm 2x Glovex ultra vynil (gepuderte Handschuhe aus Vinyl Größe 8-9) 5x Leukomed Pflaster 2,8 m x 7,2 cm 1x Comprilan 6 cm x 5 m (Kurzzugbinde) 1x Leukotape classic 3,75 cm x 10 m 1x Elastomull haft 8 cm x 4 m (selbsthaftende Fixierbinde) 1x Elastomull 10 cm x 4 m 2x Elastomull 6 cm x 4 m 3x Hansaplast Mullbinde 1x Leukosilk 2,5 cm x 5 m (Rollpflaster) 1x Hansaplast Sprühpflaster 32,5 ml 1x Elyth W-Spray 100 ml Produkteigenschaften: 24-tlg. Inhalt Material Nylon Spritzwasser geschützt Maße (HxBxT): 16x26x10 cm H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Weitere Informationen: | | GEFAHRENHINWEIS: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
|
| | |
| | | |
| |