Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
CureTape Classic, 5 m x 2,5 cm, wasserfest, beige
Artikel-Nr.:
     635-28644
Hersteller:
     Cure Tape
Herst.-Nr.:
     28644
EAN/GTIN:
     8717624165368
Suchbegriffe:
beine
die
pzn
Das CureTape Classic besteht aus qualitativ hochwertiger, elastischer Baumwolle, die mit einer antiallergischen Acryl-Klebeschicht versehen ist. Dank der ventilierenden, hautfreundlichen Eigenschaften kann das Tape über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden. Das Tape ist wasserfest, daher sind Duschen und/oder Schwimmen problemlos möglich. Das CureTape ist als Medizinprodukt der Klasse 1 registriert, entspricht strengsten Qualitätsanforderungen, ist sicher im Gebrauch und enthält kein Latex. Die Lieferung umfasst 2 Rollen. Produkteigenschaften: 130-140% eigene Dehnbarkeit, Dicke und Gewicht sind vergleichbar mit der Haut 10%ige Acrylklebebeschichtung Luft- und flüssigkeitsdurchlässig Sonnenlichtdurchlässig, schützt nicht vor UV Strahlen mehrere Tage bis Wochen tragbar keine Reste nach dem Entfernen Oberseite 100% Baumwolle Unterseite Acrylkleber CureTape wird in der Sportphysiotherapie Physiotherapie Ergotherapie Neurologie Osteopathie Orthopädie genutzt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.