|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 635-28310--05 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit der innovativen und einfach zu bedienenden Polar Aktivuhr FA20 haben Sie vor Augen, wie sich Ihre körperliche Bewegung auf Ihre Fitness auswirkt. Sie müssen die Polar Aktivuhr FA20 nur am Handgelenk tragen. Unkompliziert werden Ihre Körperbewegungen gemessen und zu digitalen Daten verarbeitet, die mit Ihren persönlichen Angaben kombiniert werden. Die Polar Aktivuhr FA20 führt Sie ganz unkompliziert zu einem fitteren und aktiveren Lebensstil. Aktivitätsfunktionen: 24/7 Aktivitätsmessung Die 24/7 Aktivitätsmessung registriert deine gesundheitsförderliche physische Aktivität ununterbrochen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die 24/7 Aktivitätsmessung zeigt die Aktivitätszeit, die Kalorien, die Aktivitätsschritte und die Distanz an. Die 24/7 Aktivitätsmessung ist am besten geeignet für das Walking, Jogging und andere Arten des Laufens. Aktive Schritte Aktivitätsschritte werden in der Aktivitätszeit mit der richtigen Intensität vorgenommen, um die Fitness zu steigern. Die Quantifizierung der fitness- und gesundheitsförderlichen Aktivität in Schritten ermöglicht es, sich für die tägliche Aktivität ein einfaches Ziel zu setzen. Basisempfehlung: Nehmen Sie sich 7.000 Schritte pro Tag oder mehr vor. Aktive Zeit Als Aktivitätszeit wird die kumulative Zeit gesundheits- und fitnessfördernder Körperbewegungen bezeichnet. Basisempfehlung: Nehmen Sie sich 30 Minuten pro Tag oder mehr vor. Aktivitätstrend Der Aktivitätstrend speichert deine tägliche Aktivität zur Verfolgung deiner Langzeitaktivität. Aktivitätszonen Kalorienverbrauch in der aktiven Zeit Basis-Funktionen: Trainingsziele: Kalorienverbrauch oder Distanz Datenübertragung: Datenübertragung an polarpersonaltrainer.com mit opt. Polar FlowLink Mac-kompatibel (Intel) mit opt. Polar FlowLink: Speicherfunktionen: Aktivitätstagebuch Das Aktivitätstagebuch enthält die Aktivitätszeit während eines Tages. Hiermit kannst du beurteilen, ob du den Tag über aktiv genug warst. Trainingseinheiten (mit Zusammenfassungen) - 100 Uhrenfunktionen: Batterie durch den Benutzer austauschbar Beleuchtung Datums- und Wochentagsanzeige Displaytext in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch Tastensperre Hierdurch werden die Tasten des Trainingscomputer gesperrt, damit zufällige Berührungen keine Probleme bereiten, zum Beispiel während des Trainings. Uhrzeit (12/24 Stunden) mit Alarm und Schlummerfunktion Warnung bei niedriger Batteriekapazität Wasserbeständig - 30m Zwei Zeitzonen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pulsmesser, Pulsmessgerät, Pulsuhr, herzfrequenz-messgerät polar, Polar, Polaruhr, Pulsmessung, Puls, Uhr, FA20, FA, 20, Pulsband |
|  |  |
| |