Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU
TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU
TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU
TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU
TANITA Körperanalysewaage MC-70MA P, Körperfettwaage, Personenwaage, NEU
Artikel-Nr.:
     635-28112
Hersteller:
     Tanita
Herst.-Nr.:
     28112
EAN/GTIN:
     0609613461002
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die MC-780ma P Multifrequenz-Segment-Körperanalysewaage ist perfekt für die sofortige Analyse der Gesundheit und Fitness eines Kunden und der Verfolgung ihres Fortschritts im Laufe der Zeit. Die Waage MC 780 ist als interaktives eigenständiges System konzipiert. Die Kunden stellen sich auf die Waage und können die Messung ohne Hilfe eines Spezialisten durchführen. Eine vollständige Segment-Körperanalyse wird in weniger als 20 Sekunden durchgeführt. Die große LED-Doppelanzeige zeigt die Messdaten der Körperanalyse und die detaillierte Segmentanalyse in einem übersichtlichen anschaulichen Format an. Die Messergebnisse werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert, an einen PC gesendet oder an einen Drucker übertragen und können zur Besprechung mit einem Spezialisten als Beratungsbogen ausgedruckt werden. Außerdem können die Daten über einen Bluetooth-Adapter drahtlos an einen PC oder ein Windows Tablet gesendet werden. Im Zielsetzungsmodus können Zielwerte für das Gewicht und das Körperfett eingestellt werden, um die Motivation zu erhöhen und bei einem Gewichts- oder Fitnessprogramm den realen Fortschritt anzuzeigen. Alle Benutzerdaten können gespeichert und für die detaillierte Trendanalyse mit der GMon Gesundheitsmonitor-Software verwendet werden. Spezielle Funktionen der MC 780 MA: Multifrequenz-Segment-Körperanalysewaage - 3 Frequenzen liefern sehr genaue Ganzkörper- und Segmentmessungen. Benutzerfreundlichkeit - Die interaktive Konsole bietet eine Anleitung für die Eingabe der persönlichen Daten und die Messung, die somit ohne die Hilfe eines Spezialisten vorgenommen werden können. Die Konsole kann umgedreht werden, damit die Daten nicht einsehbar sind, oder bei Nutzung durch sehr korpulente Personen. Alle Ergebnisse zur Körperzusammensetzung werden auf dem einfach ablesbaren, extragroßen LCD-Display angezeigt. Auf den beiden Displays werden die Messergebnisse und die komplette Segmentanalyse übersichtlich angezeigt. Der integrierte SD-Kartenvorrichtung ermöglicht die automatische Datenerfassung und das Herunterladen der Daten nach Bedarf - auf einer SD-Karte mit 2 GB können mehr als 10.000 Ergebnisse gespeichert werden. Anhand der Kunden-ID-Funktion können kontinuierliche Messdaten für jeden Kunden mühelos aufgezeichnet werden. Außerdem können hiermit große Mengen anonymisierter Daten für Forschungsstudien zusammengestellt werden. Der komplette Beratungsbogen kann direkt nach der Messung zur weiteren Erörterung auf einem an die MC 780 angeschlossenen Pictbridge-Drucker ausgedruckt werden. Die Waage ist mit der GMon Gesundheitsmonitor-Software kompatibel und ermöglicht die Datenbankverwaltung, die Bewertung des Gesundheitszustands und die Erstellung von Fortschrittsberichten. Modulare 3-Komponenten-Konstruktion für unkomplizierte Installation und Wartung sowie einfachen Transport. Produkteigenschaften: Multifrequenz-Segment-Körperanalysewaage mit 8 Elektroden Interaktives Design für selbstständige Messungen ohne die Hilfe von Spezialisten Extragroße Konsole mit doppeltem Display mit einfach ablesbaren Diagrammen Direkte Datenausgabe an PictBridge-Drucker zur Erstellung von Beratungsbogen Drahtlose Datenübertragung über Bluetooth-Adapter Integrierte SD-Kartenvorrichtung USB-Anschluss Messungen: Körperfett % Körperfettmasse Fettmasse Fettfreie Masse Muskelmasse Gesamtkörperwasser Extrazelluläres Wasser Intrazelluläres Wasser ECW/TBW-Verhältnis Body Mass Index Knochenmasse Bestimmung des Körperbaus Einstufung des Viszeralfetts Grundumsatz kcal Grundumsatzindikator Stoffwechselalter Phasenwinkel Körperfettverteilung Muskelmassengleichgewicht Beinmuskelwert Segmentmesswerte für jedes Bein, jeden Arm und den Rumpf (Bauchbereich) Fett (%) Fettmassebewertung Muskelmasse Muskelmassebewertung Reaktanz/Widerstand Technische Daten: Wiegekapazität: 270 kg Body Fat Increments: 0.01 Batterien: AC Adaptor 100 to 240v (50/60Hz)
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.419,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.674,04*
€ 6.752,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.585,49*
€ 6.646,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.462,25*
€ 6.500,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.419,98*
€ 6.449,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.