|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 635-28099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gute Vibrationen für einen gesünderen Körper. Mit diesem Motto stellt der Hersteller GymnaUniphy seine neue Vibrationsplatte, die Gymna Vibrationsplatte fitvibe medical vor. Die Gymna Vibrationsplatte fitvibe medical, die bereits in den Bereichen Fitness und Wellness sehr populär ist, zeigt jetzt ihren Wert auch in der medizinischen Praxis. Ab jetzt können auch Ärzte und Physiotherapeuten die "Whole Body Vibrations" therapeutisch für Ihre Patienten einsetzen. GymnaUniphy, ein sehr bekannter Anbieter und Hersteller von medizinischen Produkten, hat seine ganze Kenntnis in die Herstellung zum bestmöglichen Gebrauch der Whole Body Vibrations im medizinischen Bereich eingesetzt. Hieraus resultierte die Gymna Vibrationsplatte fitvibe medical, die neueste Generation der Vibrationsplatten, die besonders auf die Anforderungen in der Praxis angepasst ist. Anwendungsbereiche: posturales Training Sturzprävention Osteoporose Propriozeption Rückenschmerzen Stärkung der Knochenfestigkeit Blutzirkulation sanfter bis Starker Muskelaufbau Dynamische, dreidimensionale Übungsbilder: Für das gesamte Training werden Übungen angezeigt. Ein Vier-Farben-Display und hoch aufgelöste, animierte, dreidimensionale Übungsbilder welche selbsterklärend sind, zeigen dem Benutzer wie die genaue Übungsposition eingenommen und die Übung ausgeführt werden soll. Durch diese einzigartige Darstellung der Übungspositionen wird erreicht, dass der Benutzer auch ohne Personal Trainer die Übungen korrekt ausführt und dadurch maximale Ergebnisse erzielt. Bedienungssystem: einfach und selbsterklärend Freies Training: Die Parameter werden individuell eingegeben und das Training kann sofort beginnen. Vorprogrammierte Trainingsprogramme: Wählen Sie ein Programm und Ihr Leistungsniveau, dann führt Sie das Display mit 3D-Darstellungen durch das gesamte Training. Muskelgruppen: Wählen Sie die gewünschte Körperpartie die trainiert werden soll und das Display wird Sie mit 3D-Darstellungen durch das gesamte Training führen. Übungsliste: Wählen Sie eine Übung aus der Übungsliste und mit dem Training kann sofort begonnen werden. Kartensteuerung: Der Benutzer führt die Chipkarte in die Fitvibe Medical ein und kann durch drücken von START sofort mit dem Training beginnen. Ihre Vorteile auf einen Blick: dynamische dreidimensionale Übungsbilder integrierter Kartenleser vorprogrammierte Trainingseinheiten geräuscharm vibrationsfreie Konsole große Trainingsplatte geprüft nach medizinischen Standards ( CE 0197) Medical Device Directive (MDD) certified. Das Gerät entspricht den aktuellen Vorgaben der Medizingeräterichtline der Europäischen Kommission (93/42/EEC). komplettes Workout auf 1 m² hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis Vibrationsplatte: vertikale Vibrationsamplitude 1,5 & 3 mm ergonomischer Griff Start-/Stopp Schalter auf der Platte extra große Trainingsoberfläche Frequenz 20-60 Hz in 1er Schritten einstellbar 5 Fixierungspunkte für Riemen Griff: integrierter Kartenleser Elektronik ist vibrationsfrei aufgehängt Start-/Stopp-Schalter auf dem Display Start-/Stopp-Schalter an einer Fernbedienung Software: Schnellstart dynamische 3D-Fitvibe Übungsbilder Farbdisplay integrierte Trainingssoftware Standartzubehör: Fußriemen (1 Paar) Handriemen (1 Paar) Fernbedienung Soft-Matte "Do the Vibe" Trainer-DVD Übungsposter Übungsanleitung Technische Daten: Gewicht: 120 kg Maximalbelastung: 250 kg (Dynamische Proportionen 20 %) max. Geräuschpegel 71 dBA Farbe: Weiß Versorgungsspannung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz 115 V +/- 10%, 50/60 Hz Maße (LxBxH): 105x99x144 cm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vibrationsgeräte, Vibration |
|  |  |
| |