|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 635-28098--06 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | "No pain, no gain", so lautet das Klischee. Mit der Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart gilt das nicht mehr. Setzen Sie sich Ihre eigenen Ziele und erreichen Sie sie im Komfort Ihrer häuslichen Umgebung. Leicht und problemlos zu transportieren. Die Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart erfüllt, was sie verspricht. Die Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart funktioniert nach dem Prinzip der kontrollierten "Whole Body Vibration". Einfacher gesagt: senkrechte Schwingungen, die an den Körper übertragen werden. Die Parameter der Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart wurden so ausgerichtet, dass die Muskeln optimal auf die Schwingung reagieren, indem sie sich automatisch zusammenziehen und entspannen. Die Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart trainiert Ihren Körper über intensive und sehr wirksame Muskelkontraktionen. Sie können sich aber auch mit einer entspannenden Massage verwöhnen. Oder mit Stretching durch das Anregen des Kreislaufs. Die Gymna Vibrationsplatte fitvibe smart kräftigt nicht nur Ihre Muskeln! Die Schwingungen wirken sich auch wohltuend auf das Sehnen- und Knochengewebe, das Nervensystem und das Hormongleichgewicht aus. Ihre Vorteile auf einen Blick: professionelle Vibrationsplatte für das Training zu Hause kompletter Work-Out auf 1 m² integrierte Trainings-Sitzungen Übungen auf dem Bildschirm geräuscharm Schnellstart 2 Amplituden, 3 Frequenzen optimales Preis-Leistungs-Verhältnis Optimale Ergebnisse: durch den integrierten persönlichen Coach Indikation wählen: Sie können unter 5 Trainingsmodulen wählen: Relax und Massage, Kräftigung des Oberkörpers, Kräftigung der Beine, Stretching und Body-Shaping. Alle Parameter sind vorab programmiert Trainingsniveau auswählen: Mit dem Fitvibe Smart können Sie jederzeit aus Ihrem Fitnessniveau mit dem Training beginnen. Übungen: Alle Parameter sind vorab programmiert. Fitvibe Smart zeigt die richtigen Übungen deutlich auf einem Bildschirm an freier Modus: Übungen nach eigenen Wünschen. Nehmen Sie eine Position ein und bestimmen Sie selbst Vibrationszeit, Frequenz und Amplitude. Standartzubehör: Trainingsriemen (ein Satz) 1x Matte Übungsposter Trainingsleitfaden Fernbedienung Technische Daten: Gewicht ca. 65 kg Schwingungsfrequenzen: 30Hz - 35 Hz - 40 Hz Intensität (Amplitude): hoch/niedrig aktive Zeit: 15-180 Sekunden integrierte Trainingsprotokolle: Ja Spannung: 115V +/- 10%, 50 Hz/60 Hz oder 230V +/- 10%, 50 Hz/60 Hz max. Gewichtsbelastung: 150 kg und ein dynamischer Anteil von 20% Maße (LxBxH): 64x95x140 cm Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vibrationsgeräte, Vibration, Vibrationsplatten |
|  |  |
| |