Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm
Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm
Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm
Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm
Rotlichtstrahler TGS Therm 4 Deckenmodell inkl. Deckenarm
Artikel-Nr.:
     635-24740-255-04
Hersteller:
     Heuser
Herst.-Nr.:
     24740-255-04
EAN/GTIN:
     4051086087542
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Der Rotlichtstrahler TGS Therm 4 verfügt über eine pulverbeschichtete Alublech Verkleidung in der Farbe weiß. Die eingebaute elektronische/digitale Kurzzeitschaltuhr ermöglicht korrekte Vorgabezeiten von 0 bis 60 Minuten, ein Schutzgitter schützt vor Verbrennungen, der Rotlichtstrahler TGS Therm 4 ist mit einem Hauptschalter und einer Kontrollleuchte ausgestattet, der Bestrahlungswinkel von 0° bis 90° ist anhand der die Spezialkupplung einstellbar, der Rotlichtstrahler verfügt über ein Deckenmontage-Set. Technische Daten: max. Heizleistung: 600 W Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Wattzahl der einzelnen Lampen: 150 Watt pro Lampe die Preise gelten für eine Deckenhöhe bis zu 3,19 m (für andere Höhen bitte den Preis erfragen) bei Bestellung bitte die Deckenhöhe angeben (Entfernung Fußboden - tragende Decke) Außenmaß (LxHxB): 50,6x16x49 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Deckenhöhe (m):
Deckenhöhe 2,49 - 2,53 m
Weitere Suchbegriffe: Rotlichtstrahler, Wärme-Lampe, Wärmelampe, Wärmestrahler, Wärmetherapiegerät, wärmelampe heuser, infrarot-lampe, Heizstrahler, Heißluft, Heißluftstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.825,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG