Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Deckenmodell inkl. Deckenarm und Dimmer~
Artikel-Nr.:
     635-24735-300-01
Hersteller:
     Heuser
Herst.-Nr.:
     24735-300-01
EAN/GTIN:
     4051086088273
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Die Verkleidung des Rotlichtstrahler TGS Therm 3 besteht aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Die eingebettete elektronische/digitale Kurzzeitschaltuhr, gestattet präzise Vorgabezeiten von 0 bis 60 Minuten, ein Schutzgitter schützt vor Brandwunden, der Rotlichtstrahler TGS Therm 3 ist mit einem Hauptschalter und einer Kontrollleuchte ausgestattet, der Bestrahlungswinkel von 0° bis 90° ist anhand der Spezialkupplung einstellbar, der Rotlichtstrahler verfügt über ein Deckenmontage-Set und über einen Dimmer, der eine stufenlose Regulierung der Lampen ermöglicht. Technische Daten: Außenmaß (LxHxB): 71x16x33 cm max. Heizleistung: 450 W Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Wattzahl der einzelnen Lampen: 150 Watt pro Lampe die Preise gelten für eine Deckenhöhe bis zu 3,19 m (für andere Höhen bitte den Preis erfragen) bei Bestellung bitte die Deckenhöhe angeben (Entfernung Fußboden - tragende Decke)
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Deckenhöhe (m):
Deckenhöhe 2,54 - 2,64 m
Weitere Suchbegriffe: Rotlichtstrahler, Wärme-Lampe, Wärmelampe, Wärmestrahler, Wärmetherapiegerät, wärmelampe heuser, infrarot-lampe, heizstrahler, Heißluft, Heißluftstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.910,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG