Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~
Rotlichtstrahler TGS Therm 3 Wandmodell inkl. Wandarm und Dimmer~
Artikel-Nr.:
     635-24733--05
Hersteller:
     Heuser
Herst.-Nr.:
     24733--05
EAN/GTIN:
     4051086092751
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Das Gehäuse des Rotlichtstrahler TGS Therm 3 besteht aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Die integrierte elektronische/digitale Kurzzeitschaltuhr, gewährt exakte Vorgabezeiten von 0 bis 60 Minuten, ein Schutzgitter schützt vor Brandwunden, der Rotlichtstrahler TGS Therm 3 ist mit einem Hauptschalter und einer Kontrolllampe ausgestattet, der Bestrahlungswinkel von 0° bis 90° ist mittels einer Spezialkupplung einstellbar, dieses Modell behinaltet zusätzlich einen Dimmer. Über den Dimmer ist eine stufenlose Regulierung der Lampen möglich Technische Daten: Außenmaß (LxHxB): 71x16x33 cm max. Heizleistung: 450 W Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Wattzahl der einzelnen Lampen: 150 Watt pro Lampe Federarmlänge 91 cm Auslegerlänge 75 cm Gesamtauslegerlänge 160 cm Maße (LxHxB): 71x16x33 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.357,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,48*
€ 1.670,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,84*
€ 1.615,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG