Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Minzöl, Japanisches Pflanzenöl, Heilpflanzenöl, 100 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
cosiMed Minzöl, Japanisches Pflanzenöl, Heilpflanzenöl, 100 ml
cosiMed Minzöl, Japanisches Pflanzenöl, Heilpflanzenöl, 100 ml
cosiMed Minzöl, Japanisches Pflanzenöl, Heilpflanzenöl, 100 ml
cosiMed Minzöl, Japanisches Pflanzenöl, Heilpflanzenöl, 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     635-24264
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     24264
EAN/GTIN:
     4260273945880
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ätherische Öle
ätherisches Öl
cosimed ätherische öle
ätherische öle
Das Minzöl ist ein naturreines, ätherisches Öl (Oleum Mentha arvensis var. piperascens), 3-fach rect., aus der Stammpflanze, für Armoatherpie, Duftlampen, Duftkrüge, Dufthölzer, Potpourris usw. Nur zur äußeren Anwendung geeignet. Nicht mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt bringen, nicht bei Säuglingen und Kleinkindern anwenden!

Signalwort: Achtung


H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
GEFAHRENHINWEIS:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ätherische öle 100ml, japanisches, pflanzenoel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,93*
€ 21,65*
Lager 635
24
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 25,77*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,77*
€ 30,67
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,1798* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.15
ab € 2,99*
Sonstiges
cosiMed
30129
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.