Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, Flächendesinfektion, 5l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, Flächendesinfektion, 5l
cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, Flächendesinfektion, 5l
cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, Flächendesinfektion, 5l
cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, Flächendesinfektion, 5l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     635-24140
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     24140
EAN/GTIN:
     4260273947068
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Das Desinfektionsmittel Konzentrat ist antimikrobiell wirksam durch quaternäre Ammoniumverbindungen ("Quats"). Dieses Produkt hat gleichzeitig eine reinigende Wirkung, die deutlich stärker ist als die Reinigungswirkung von Wasser allein. Konzentrat zur Flächendesinfektion glatter, porenfreier Oberflächen. mit Wasser zur Gebrauchslösung zu verdünnen. Das Desinfektionsmittel Konzentrat ist besonders zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder geeignet. Nicht zur Händedesinfektion geeignet! Geruchsneutral wirksam ohne Alkohol frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor Rezeptur ist geprüft nach den neuesten Vorschriften des VAH nicht zur Anwendung auf Acrylglas geeignet (Solarien) 100 g enthalten 5-15% kationische Tenside (Desinfektionsmittel) Reg.Nr. N-33820 Sehr wirksam gegen: Bakterien Hefen Pilze Viren (HBV, HIV)

Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Signalwort: Gefahr


H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
GEFAHRENHINWEIS:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 57,12*
Lager 635
30
€ 5,90*
ab € 48,63*
€ 67,20*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 67,20*
€ 79,97
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 65,69*
€ 78,17
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 62,76*
€ 74,68
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 62,59*
€ 74,48
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 61,59*
€ 73,29
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 48,63*
€ 57,87
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,726* pro Liter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,03*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.