| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24089 Herst.-Nr.: 24089 EAN/GTIN: 4260273945729 |
| | |
|
| | |
| Das ätherische Öl aus dem Hause cosiMed wird zur Massage als Duftzusatz verwendet. Je nach gewünschter Duftintensität dem Basisöl einige Tropfen Öl zugeben und den wohltuenden Duft genießen. Der Klassiker unter den Duftölen wird durch Kaltpressen der reifen Fruchtschalen der Orangenart Citrus dulcis gewonnen. Es wird gerne für die Raumbeduftung genutzt. Als erfrischender Zusatz gibt es den Massageölen eine besonders anregende Note. Inhaltsstoffe: Citrus aurantium dulcis Peel Oil, Limonene, Linalool, Citral Vorsicht: Das Öl kann die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen! Signalwort: Gefahr H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Signalwort: | Gefahr | GEFAHRENHINWEIS: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,21* | € 5,63* | | | | Lager 635 | | | | | | € 15,90* | ab € 4,05* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,405* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|