| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23599--03 Herst.-Nr.: 23599--03 EAN/GTIN: 4051086134000 |
| |
|
| | |
| Der BIOSWING Foxter ist der sensomotorische Therapeutenhocker mit einer gedämpft pendelnden Sitzfläche. Diese Fläche ist auf einem Sitzwerk gelagert, das dosiert gedämpfte Ausweichbewegungen in einem bestimmten Frequenz- und Amplitudenbereich ermöglicht. Dieses BIOSWING 3D-Sitzwerk ermöglicht Ihnen eine ruhige Hand für Ihre Therapie und gleichzeitig ein dynamisches Training Ihrer Becken- und Rumpfkoordination. Die Wirkung Durch die dosierte Provokation der sensomotorischen Steuerung und Regelung durch jede noch so kleine Bewegung auf dem BIOSWING Foxter kann eine optimale Qualität Ihrer posturalen Aktionen und Reaktionen ausgearbeitet werden. Diese Aktivierung der segmentalen, sektoralen und polysegmentalen Koordination dient der Stabilisation Ihrer Wirbelsäule. Ein stabiles sensomotorisches System bildet die Grundlage eines schmerzfreien und leistungsfähigen Bewegungssystems. Der Ergo-Formsitz bietet einen angenehmen Halt, ist nicht zu hart und nicht zu weich aufgepolstert. Der Kunstlederbezug wird allen Anforderungen für den medizinischen Einsatz gerecht. Die Dämpfungselemente sorgen für ein weiches, gedämpftes und damit unbewusst kontrollierbares Schwingverhalten der Sitzfläche. Das 49 cm kleine Fußkreuz ermöglicht eine hohe Wendigkeit beim Rollen und lässt ein nahes Arbeiten an der Behandlungsliege zu. Die entlastet gebremsten und belastet leichtlaufenden, 6,5 cm großen Rollen eignen sich durch ihre Laufflächenbeschaffenheit ideal für alle glatt- und kurzfaserigen Textilböden in der Gesundheitsbranche. Die Ausstattung 3D-Sitzwerk Ergo-Formsitz mit stabilisierender Polsterung ø 37 cm Sitzhöhenverstellung stufenlos von 44 bis 57 cm (Messung nach DIN-Norm / belastet) Fußkreuz Alu-silber, 49 cm Entlastet gebremste Rollen grau, 6,5 cm Polsterung Kunstleder in verschiedenen Farben Max. Belastbarkeit: 110 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federstuhl, federung, haider, posturomed, praxiststuhl, stuhl |
| | |
| |