Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variable Stehhilfe Fin, Schwarz, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variable Stehhilfe Fin, Schwarz, NEU
Variable Stehhilfe Fin, Schwarz, NEU
Variable Stehhilfe Fin, Schwarz, NEU
Artikel-Nr.:
     635-23573--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23573--05
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Die variable Stehhilfe Fin entlastet den stehend arbeitenden Menschen, damit dieser seine Leistungsfähigkeit auf seine Arbeit und nicht aufs Stehen konzentrieren kann. 60 % des Körpergewichts lastet mit dem Einsatz mit der variablen Stehhilfe Fin nun nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird komfortabel über die breite Sitzfläche und die ergonomisch geneigte Standsäule aufgefangen - ohne Einschränkung des Aktionsradius. Das schont Kreislauf, Gelenke, Bänder und Sehnen und hält die Wirbelsäule in Form. Die praktischen Komfort-Griffe sind seitlich in die abwaschbare Sitzfläche integriert. Der extrabreite Komfort-Sitz aus weichem Soft-Touch-PU-Schaum lädt zum Sitzen ein und gibt auch bei längerer Nutzung ein optimales und bequemes Sitzgefühl. Weiterführend wird die individuelle Sitzhöhe stufenlos über den Griff unterhalb des Sitzes eingestellt. Bereits beim Hinsetzen gibt die Gasfeder leicht nach und federt das Gewicht ab. Produkteigenschaften: extrabreiter Komfort-Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum integrierte Komfort-Griffe Sitz dynamisch um 20 Grad schwenkbar stufenlose Höhenverstellung komfortable Gasfeder, die beim Hinsetzen leicht federt ergonomische Standsäule für ideale Arbeitshaltung Standsäule um 4 Grad nach vorne geneigt stabiler Standfuß je nach Bodentyp Kunststoff- und Filzgleiter im Lieferumfang enthalten max. Belastbarkeit: 120 kg Maße Polster (BxTxH): 50x22x2,5 cm Maße komplett (BxTxH): 52x39x66-93 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, arbeitsstuhl, hocker, standhilfe, stehstuhl, stuhl
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 227,85*
€ 259,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 259,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,98*
€ 259,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,23*
€ 263,04*
Lager 635
5
Frei Haus
ab € 274,80*
€ 310,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 274,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 218,25*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 214,07*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 220,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.