Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Sattelhocker Standard mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Türkis
Artikel-Nr.:
     635-23568--08
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23568--08
EAN/GTIN:
     4051086054803
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Rücken und Hüfte. In dieser Stellung ist ein entspanntes und gesundes Sitzen realisierbar. der Rücken wird durch den Sattelhocker in seiner natürlichen S-Form gestreckt und die kurzen Muskeln zwischen den Rückenwirbeln können sich somit besser entspannen. Durch die neue Sitzposition verringert sich die Muskelverspannung und Wirbelsäulenbelastung während die Muskulatur gleichzeitig gestärkt wird. die Sitzhöhe ist mittels einfacher Verstellung der Gasfeder möglich flexibel einstellbar von 56-75 cm kann zudem mithilfe eines Kippschalters im Neigungswinkel verstellt werden Fusskreuz (Kunststoff), mit gebremsten Rollen Polster: Kunstleder belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm Maße der Sitzfläche (LxBxH): 35x42x19 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, stechhocker, stehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.