Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23556--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23556--05
EAN/GTIN:
     4051086053561
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
Die Höhe des Drehhockers ist mittels einfacher Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 53-72 cm verstellbar. stabiles, verchromtes Alu-Fußkreuz mit gebremsten Rollen  Polsterung (Kunstleder) Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 53-72 cm sicher bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, drehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.