Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Handtuch aus Baumwolle, 30x30 cm, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     635-23468--45
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23468--45
EAN/GTIN:
     4051086145488
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
hochwertiger Walkfrottier 100 % Baumwolle Gewicht: 45 g Waschbarkeit: Farben bis 60°, weiß bis 95° kochbar Gewicht pro m²: 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrün
Weitere Suchbegriffe: handtuch 30x30 cm, hand tuch, handtuch sport-tec, beauty, gesicht, hände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.