Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Handtuch aus Baumwolle, 100x50 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23465--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23465--05
EAN/GTIN:
     4051086051307
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
hochwertiger Walkfrottier 100 % Baumwolle Gewicht: 250 g Waschbarkeit: Farben bis 60°, weiß bis 95° kochbar Gewicht pro m²: 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.