| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23424 Herst.-Nr.: 23424 EAN/GTIN: 4051086093772 |
| |
|
| | |
| Gedacht für den anspruchsvollen Gebrauch, die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX5R ist die führende Therapieliege und Wegbereiter für die Liegen der Zukunft in Bezug auf Design und Handhabung. Aufgrund Ihres fortschrittlichen Designs ist die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX5R nicht nur eine erstklassige Therapieliege, sondern auch ein prägendes Detail der Einrichtung, welches Imagebildend den Gesamteindruck einer Praxis positiv beeinflusst. Die hochwertige, anatomische geformte Polsterung stützt den Patienten optimal, weiterhin ermöglicht die stufenlose Verstellbarkeit des Fußteiles, von -12° bis + 70°, für Flexion und Extension in Verbindung mit der Höhenverstellung für einen optimalen Transfer des Patienten auf die Liege. Das Design des Unterrahmens erlaubt es zudem die Liege auch als komfortablen Behandlungsstuhl zu nutzen. Die fast lautlose Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX5R benötigt nur sehr wenig Platz, da Dank der zwei Hubsäulen die Höhenverstellung lotrecht verläuft. Vielfältige Verstellmöglichkeiten, wie die zur Seite schwenkbaren Armteile machen die Arbeit leichter. Die bequem an allen Seiten der Bank erreichbare Rundumsteuerung erlauben eine Höhenanpassung der Liege während der Therapie, ohne diese unterbrechen zu müssen. Integrierte Räder und ein Radhebesystem ermöglichen ein einfaches Verschieben der Therapieliege. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von - 90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX5R erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Polsterdicke außen: 8 cm Polsterdicke innen: 6 cm Belastbarkeit 250 kg Kopfteil verstellbar von -90° bis +35° Fußteil verstellbar von -12° bis + 70° Maße: (LxBxH) 202x65x48-88 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |