Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Smart ST6 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Artikel-Nr.:
     635-23333--10
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23333--10
EAN/GTIN:
     4051086136141
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Smart ST6 zeichnet sich besonders durch das anwenderfreundlich konstruierte Grundgestell aus. Das serienmäßige Radhebesystem mit 4 leicht laufenden Rollen ermöglicht ein bequemes und einfaches verschieben der Liege. Ideal für Therapie, Massage und medizinische Behandlung geeignet. Das 3-tlg. Kopfteil mit Nasenschlitz ist stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die stufenlos elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm erfolgt über eine Rundumschaltung die es ermöglicht, dass die Liege gleichzeitig, während des Behandelns in der Höhe verstellt werden kann. Seitlich abklappbare Polsterteile, im Rückenteil integriert, ermöglichen einen besseren Zutritt zum Patienten. Die Therapieliege Smart ST ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 6-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche, 2-tlg. Seitenpolster & 3-tlg. Kopfteil) Kopfteil von -20° bis +70° per Gasfeder verstellbar Inkl. Nasenschlitzeinsatz Polsterstärke 65 mm Elektrischer Motor mit 8000 N Schubkraft Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm Inkl. Rundumschaltung Inkl. Radhebesystem Max. Belastbarkeit 160 kg Maße (LxBxH): 195x65x50-92 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, therapieliege 65 cm breit, massage liege, elektrische, therapiebank, untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,93*
€ 2.884,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.386,67*
€ 2.840,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,15*
€ 2.694,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,00*
€ 2.612,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,99*
€ 2.523,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.