Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Therapieliege Massageliege Smart ST5 DS mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Braun
Artikel-Nr.:
     635-23329--10
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23329--10
EAN/GTIN:
     4051086106441
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Durch die Vielzahl der Verstellmöglichkeiten kann die Therapieliege Smart ST5 DS sowohl für die klassische Therapie als auch für die Extensionsbehandlung eingesetzt werden. Desweiteren kann die Liegefläche mit dem 2. Motor, elektrisch, zur Dachstellung umfunktioniert werden. Die Möglichkeit zur Dachstellung vereinfacht die Behandlung. Die Liegefläche kann per Elektromotor zu einer Dachstellung umfunktioniert werden. Somit ist die Behandlungsliege vielseitig für verschiedene Behandlungsformen geeignet. Das serienmäßige Radhebesystem mit 4 leicht laufenden Rollen ermöglicht ein bequemes und einfaches verschieben der Liege. Ideal für Therapie, Massage und medizinische Behandlung geeignet. Das 3-tlg. Kopfteil mit Nasenschlitz ist stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die stufenlos elektrische Höhenverstellung von 50-94 cm erfolgt über eine Rundumschaltung die es ermöglicht, dass die Liege gleichzeitig, während des Behandelns in der Höhe verstellt werden kann. Die Therapieliege Smart ST ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 5-tlg. Polster (2-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) Kopfteil von -45° bis +30° per Gasfeder verstellbar Inkl. Nasenschlitzeinsatz Polsterstärke 65 mm Dachstellung per Elektromotor mit 4000 N Schubkraft Elektrischer Motor zur Höhenverstellung mit 8000 N Schubkraft Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 50-94 cm Inkl. Rundumschaltung Inkl. Radhebesystem Max. Belastbarkeit 150 kg Maße (LxBxH): 195x65x50-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, therapieliege 65 cm breit, massage liege, elektrische, therapiebank, untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.492,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,36*
€ 3.370,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.787,76*
€ 3.317,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,65*
€ 3.149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,71*
€ 3.059,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,51*
€ 2.966,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.