| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23055--18 Herst.-Nr.: 23055--18 EAN/GTIN: 4051086129310 |
| |
|
| | |
| Die Therapieliege Tiziano Natur verfügt über ein Gestell aus Holz. Die schräge Beinstellung ermöglicht eine Belastung von bis zu 160 kg. Das Kopfteil ist in der Neigung um bis zu +45° verstellbar und mit einem Nasenschlitzeinsatz ausgestatten. Produkteigenschaften: Maximale Belastbarkeit: ca. 150 kg Inkl. Nasenschlitzeinsatz Gewicht: 42 kg Polsterstärke: 6,5 cm Maße (LxBxH): 195x65x80 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungsliege, praxisliege 65 cm breit, untersuchungsliege |
| | |
| |