Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß
HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß
HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß
HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß
HWK Therapieliege Solid Hydraulik 2-tlg., Breite: 65 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-23054--06
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23054--06
EAN/GTIN:
     4051086083919
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Hydraulik  zeichnet sich besonders durch ihre stabile und elegante Bauweise aus. Die hydraulische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Rahmen befestigten, Hubvorrichtungen und ist stufenlos zu regulieren von 46-89 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Therapieliege dar. 2-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche & 1-tlg. Kopfteil)  Grundgestell weiß  stufenlose, hydraulische Höhenverstellung von 46-89 cm (netzunabhängig) Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Kopfteil mit Nasenschlitz von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar inkl. Nasenschlitzeinsatz   max. Belastbarkeit 180 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße (LxBxH): 195x65x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, hwk medizintechnik massagebank, massage liege, therapieliege 65 cm breit, behandlungsbank, behandlungstisch, hydraulikliege, liege, massagebank, massageliege, massagetisch, scherenliege, therapiebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.131,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.429,60*
€ 2.891,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.363,51*
€ 2.812,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,71*
€ 2.671,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,57*
€ 2.596,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,94*
€ 2.537,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.