Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing, ø 120 cm, bis 90 kg
Artikel-Nr.:
     635-22912
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22912
EAN/GTIN:
     4032701018608
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Swing ist ideal für dynamisches Schwingen und Springen. Kombiniert weiche Abfederung mit aktiv-dynamischer Rückfederung und hohem Spaßfaktor. Modell mit Gummikabel. Geräte mit Gummikabel sind weicher als Stahlfedern. Dadurch hat das Trimilin Trampolin Swing einen längeren Federweg und eine langsamere Schwingfrequenz. Dies ist besonders günstig für langsames, feindosiertes Schwingen. Zum Beispiel wenn Gelenke oder Wirbelsäule sehr schmerzempfindlich sind. Je geringer das Körpergewicht, desto empfehlenswerter ist diese Art der Federung. Vor allem für kleine Kinder oder leichte Erwachsene. Für Trimilin Trampolin Swing werden speziell ummantelte, besonders langlebige Gummiseile verwendet. Das herausragende Qualitätsmerkmal der Trimilin Gummikabel ist ihre hohe Dehnbarkeit und Elastizität. Dies sorgt für die überragenden Sprungeigenschaften und die Trimilin-typische aktiv-dynamische Rückfederung mit besonders hohem Spaßfaktor. Höhe: 29 cm Körpergewicht 10-90 kg Durchmesser(ø) gesamt: 120 cm Durchmesser (ø) Sprungmatte: 92 cm Gewicht: 9 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Swing Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: trampolin durchmesser 120 cm, triemilin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.