| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22904 Herst.-Nr.: 22904 EAN/GTIN: 4032701012002 |
| |
|
| | |
| Das Trimilin Trampolin Med ist der Allrounder mit der hochelastischen, weichen Spezialfederung. Rücken- und Gelenkschonend, gleichzeitig mit sehr dynamischem Auftrieb. Das Trimilin Trampolin Med ist für Ausdauer- und Fitnesstraining, perfekt für Krankengymnastik und Rehabilitation. Modell mit Stahlfedern. Vorteile von Stahlfedern: Sie können stärker belastet werden und haben eine längere Lebensdauer. Sie bieten eine sehr dynamische Rückfederung. Dies erlaubt eine Schwingfrequenz, die unserem normalen Bewegungsrhythmus entspricht, wie wir ihn vom Joggen, Walken und aus der Skigymnastik kennen. Für sportlich-dynamische und tänzerische Übungen, auch für Ausdauertraining, Joggen usw. ist diese Federung 1. Wahl. Die Sprungmatte des Trimilin Trampolin Med gibt mehr Halt. Daher empfohlen bei Gleichgewichtsproblemen und bei untrainierter oder atrophierter Stützmuskulatur. Vermeidet eine Überbeanspruchung und vorzeitige Ermüdung der Muskulatur und damit einhergehende Verletzungsgefahren, wie z. B. Umknicken des Knöchels. Deshalb auch angezeigt zur Rehabilitation von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken. Höhe 24 cm ø 102 cm Belastbarkeit 40 bis 110 kg Gewicht: 10 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Med Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: triemilin |
| | |
| |