Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Trimilin Trampolin Sport, ø 102 cm, bis 125 kg
Artikel-Nr.:
     635-22902
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22902
EAN/GTIN:
     4032701017007
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Sport ermöglicht hohe Lauffrequenz und schnelle, dynamische Bewegungen. Empfohlen für Ausdauertraining und Aerobic. Das Trimilin Trampolin Sport ist die gelenkschonende Alternative zu Lauftraining und Workouts auf hartem Boden. Modell mit Stahlfedern. Vorteile von Stahlfedern: Sie können stärker belastet werden und haben eine längere Lebensdauer. Sie bieten eine sehr dynamische Rückfederung. Dies erlaubt eine Schwingfrequenz, die unserem normalen Bewegungsrhythmus entspricht, wie wir ihn vom Joggen, Walken und aus der Skigymnastik kennen. Für sportlich-dynamische und tänzerische Übungen, auch für Ausdauertraining, Joggen usw. ist diese Federung 1. Wahl. Die Sprungmatte des Trimilin Trampolin Sport gibt mehr Halt. Daher empfohlen bei Gleichgewichtsproblemen und bei untrainierter oder atrophierter Stützmuskulatur. Vermeidet eine Überbeanspruchung und vorzeitige Ermüdung der Muskulatur und damit einhergehende Verletzungsgefahren, wie z. B. Umknicken des Knöchels. Deshalb auch angezeigt zur Rehabilitation von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken. Höhe 24 cm ø 102 cm Belastbarkeit 50 bis 125 kg Gewicht: 10 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Sport Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: triemilin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
35
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 180,28*
22 Tage
unbekannt
€ 6,29*
ab € 149,23*
€ 191,94*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.