Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus, ø 120 cm, bis 100 kg
Artikel-Nr.:
     635-22899
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22899
EAN/GTIN:
     4032701018219
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
Ringmatten
Bei dem Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus  mit einklappbaren Füßen können Sie die Spannung der Gummikabel-Trampoline mit wenigen Handgriffen verändern, ohne einzelne Kabel oder Gummiringe austauschen zu müssen. Die Federung (Dämpfung) der Vario-Trampoline ist werkseitig auf einen bestimmten Wert voreingestellt. Dieser entspricht bei dem Trimilin Superswing Vario, dem Trimilin Superswing. Mit dem Vario-System lässt sich die Grundeinstellung der Federung (Dämpfung) in beide Richtungen verändern, also straffer oder weicher einstellen. So können Sie Ihr Trimilin-Vario individuell anpassen, z.B. wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht auf dem Trampolin trainieren möchten. Ganz ohne Austausch von Kabel oder Gummiringen! Einklappbare Füße Höhe: 35 cm Körpergewicht 10-100 kg ø 120 cm Gewicht: 9 kg Farbe: Matte blau, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Superswing Vario Plus Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.