Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Trimilin Trampolin Superswing Vario, ø 120 cm, bis 100 kg
Artikel-Nr.:
     635-22898
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22898
EAN/GTIN:
     4032701018011
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
Ringmatten
Bei dem Trimilin Trampolin Superswing Vario können Sie die Spannung der Gummikabel-Trampoline mit wenigen Handgriffen verändern, ohne einzelne Kabel oder Gummiringe austauschen zu müssen. Die Federung (Dämpfung) der Vario-Trampoline ist werkseitig auf einen bestimmten Wert voreingestellt. Dieser entspricht bei dem Trimilin Superswing Vario, dem Trimilin Superswing. Mit dem Vario-System lässt sich die Grundeinstellung der Federung (Dämpfung) in beide Richtungen verändern, also straffer oder weicher einstellen. So können Sie Ihr Trimilin-Vario individuell anpassen, z.B. wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht auf dem Trampolin trainieren möchten. Ganz ohne Austausch von Kabel oder Gummiringen! Höhe: 35 cm Körpergewicht bis 100 kg ø 120 cm Gewicht: 9 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Superswing Vario Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.