Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Trimilin Trampolin Swing Vario, ø 120 cm, bis 120 kg
Artikel-Nr.:
     635-22894
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22894
EAN/GTIN:
     4032701018615
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
Ringmatten
Bei dem Trimilin Trampolin Swing Vario können Sie die Spannung der Gummikabel-Trampoline mit wenigen Handgriffen verändern, ohne einzelne Kabel oder Gummiringe austauschen zu müssen. Die Federung (Dämpfung) der Vario-Trampoline ist werkseitig auf einen bestimmten Wert voreingestellt. Dieser entspricht bei dem Trimilin Swing Vario, dem Trimilin Swing. Mit dem Vario-System lässt sich die Grundeinstellung der Federung (Dämpfung) in beide Richtungen verändern, also straffer oder weicher einstellen. So können Sie Ihr Trimilin-Vario individuell anpassen, z.B. wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht auf dem Trampolin trainieren möchten. Ganz ohne Austausch von Kabel oder Gummiringen! Höhe: 29 cm Körpergewicht bis 120 kg Durchmesser(ø) gesamt: 120 cm Durchmesser (ø) Sprungmatte: 92 cm Gewicht: 9 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Swing Vario Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.