Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERGO-FIT Free Hip Bench~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGO-FIT Free Hip Bench~
ERGO-FIT Free Hip Bench~
ERGO-FIT Free Hip Bench~
ERGO-FIT Free Hip Bench~
Artikel-Nr.:
     635-22656--05
Hersteller:
     Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
     22656--05
EAN/GTIN:
     4051086092973
Suchbegriffe:
Zirkeltrainings-Geräte
zirkeltrainings-geräte
Bei der Ergo-Fit Free Hip Bench handelt es sich um eines von 8 Trainingsgeräten aus der Ergo-Fit Torso Line zum effektiven Training der Rumpfmuskulatur. Die Ergo-Fit Free Hip Bench dient zur Stärkung der Hüft- und Gesäßmuskulatur. Das verstellbare Kniepolster fördert eine optimale Trainingsposition. Einer Fehlhaltung des Beckens wird durch das Training entgegengewirkt. Weitere Farben auf Anfrage. Gerätegewicht: 34 kg Belastbar bis 180 kg. Maße (LxBxH): 117x72x85 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rückenzirkel, Torso, Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,22*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,84*
€ 828,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,22*
€ 810,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG