|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 635-22627--01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die spezielle medizinische Ausführung des Ergo-Fit Shoulder Abduction 4000 med unterliegt dem Medizinproduktegesetz und ermöglicht somit den Einsatz in einem Reha-Zentrum oder im Klinik Bereich. Mit dem Gerät Ergo-Fit Shoulder Abduction 4000 med wird die Schultermuskulatur (M. deltoideus) gestärkt und optimal trainiert. Durch die Einstellmöglichkeit der Sitzhöhe mittels Gasfeder, wird eine optimale Trainingshaltung für jede Körpergröße ermöglicht. Der hochwertige Kunstlederbezug des Ergo-Fit Shoulder Abduction 4000 med (in verschiedenen Farben wählbar) ist ideal für den Einsatz in einem Fitnessstudio geeignet. Gewichtsstapel besteht aus 15 Gewichtsplatten a 5 kg und hat somit ein Gesamtgewicht von 75 kg Gerätegewicht: 202,5 kg inkl. Gewichtsstapel inkl. Zusatzgewicht 2,5 kg inkl. Bewegungsbegrenzer belastbar bis 150 kg. Maße (LxBxH): 120x115x155 cm Gerätenorm: DIN MDD/MPG 93/42/EWG, med. Klassifikation: Geräteklasse IIa, Gerätetyp B Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergofit, Ergo, Fit, Shoulder, Abduktion, 4000 |
|  |  |
| |