Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERGO-FIT Chest Press 4000~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGO-FIT Chest Press 4000~
ERGO-FIT Chest Press 4000~
ERGO-FIT Chest Press 4000~
ERGO-FIT Chest Press 4000~
ERGO-FIT Chest Press 4000~
ERGO-FIT Chest Press 4000~
Artikel-Nr.:
     635-22618--05
Hersteller:
     Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
     22618--05
EAN/GTIN:
     4051086023878
Suchbegriffe:
Bankdrückmaschine
Brusttrainer
bankdrückmaschine
Mit der  Ergo-Fit Chest Press 4000  wird die Brustmuskulatur (M. pectoralis major; M. pectoralis minor; M. triceps brachii) im Sitzen, ähnlich dem Bankdrücken gestärkt und optimal trainiert. Die verstellbare Sitzposition mittels Gasdruckfeder, ermöglicht eine optimale Trainingshaltung für jede Körpergröße. Der hochwertige Kunstlederbezug der Ergo-Fit Chest Press 4000 (in verschiedenen Farben wählbar) ist ideal für den Einsatz in einem Fitnessstudio geeignet. Gewichtsstapel besteht aus 15 Gewichtsplatten a 5 kg und hat somit ein Gesamtgewicht von 75 kg Gerätegewicht: 230 kg inkl. Gewichtsstapel Belastbar bis 150 kg. Maße (LxBxH): 155x145x155 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ergofit, Ergo, Fit, Chest, Press, 4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.225,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG