Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERGO-FIT Olympic Incline Bench 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGO-FIT Olympic Incline Bench 4000
ERGO-FIT Olympic Incline Bench 4000
ERGO-FIT Olympic Incline Bench 4000
ERGO-FIT Olympic Incline Bench 4000
Artikel-Nr.:
     635-22605--05
Hersteller:
     Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
     22605--05
EAN/GTIN:
     4051086023434
Suchbegriffe:
Brusttrainer
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Mit der Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000 wird die Brustmuskulatur gestärkt und optimal trainiert. Die Sicherungshalterung für Gewichte, bietet eine optimale Voraussetzung für ein sicheres Training. Die verstellbare Sitzposition mittels Gasdruckfeder, ermöglicht eine optimale Trainingshaltung für jede Körpergröße. Der hochwertige Kunstlederbezug der Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000 (in verschiedenen Farben wählbar) und die stabile Ausführung ermöglichen den Einsatz in einem Fitnessstudio. Gerätegewicht: 45 kg Belastbar bis 350 kg (Benutzergewicht inklusive Gewichtsplatten). Maße (LxBxH): 160x125x135 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Universalbank, multibank, Ergofit, Ergo, Fit, Incline, Bench, 4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,19*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,80*
€ 1.148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,19*
€ 1.117,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG