Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Smartbar Langhantelset, 20,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Smartbar Langhantelset, 20,5 kg
Artikel-Nr.:
     635-22571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langhantel
Langhantel-Set
Das Smartbar Langhantel-Set ist die erste multifunktionale Langhantel, die ohne Verschlüsse auskommt und ist als professionelles Trainingsgerät für das tägliche Langhantel-Workout im Kursbereich konzipiert. Die innovative Funktionen des Smartbar Langhantel-Set´s, vereinfachen den Trainingsablauf und garantieren ein angenehmes Training - darunter das völlig neue GATOR-Schnellverschluss-System, die mitarbeitende Gewichtfixierung, sowie ergonomische, multifunktionale Hantelscheiben mit Handgriffen für effektive Kurzhantelübungen. Das GATOR-Schnellverschluss-System besteht komplett aus extrem widerstandsfähigem Zytel. Die Gewichte sind mit schlagabsorbierendem Elastomer ummantelt und die Hantelstange wird aus hochfestem Carbonstahl hergestellt. Produkteigenschaften: mit einem Handgriff entsichern, Gewichte wechseln, erneut sichern, fertig! mitarbeitende Gewichtsfixierung balanciert die Hantelscheiben während des Trainings optimal aus multifunktional nutzbare Hantelscheiben mit ergonomisch geformten Handgriffen Länge der Stange: 120 cm Das SmartBar Langhantel-Set bestehend aus: 1x Hantelstange, 3,5 kg 2x Hantelscheibe, 1 kg 2x Hantelscheibe, 2,5 kg 2x Hantelscheibe, 5 kg
Weitere Suchbegriffe: langhandel, hantel, schtange, stange, Pumpstange, pumpstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,28*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG