Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec Get-Fit Hantelscheibe aus Gummi, Stück, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,0kg, 2,0kg 5,0kg / Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec Get-Fit Hantelscheibe aus Gummi, Stück, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,0kg, 2,0kg 5,0kg / Stück
Sport-Tec Get-Fit Hantelscheibe aus Gummi, Stück, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,0kg, 2,0kg 5,0kg / Stück
Sport-Tec Get-Fit Hantelscheibe aus Gummi, Stück, Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Muskelaufbau, Powerlifting, 1,0kg, 2,0kg 5,0kg / Stück
Artikel-Nr.:
     635-22567
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22567
EAN/GTIN:
     4051086023021
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 1kg
hantelscheiben
Die Get-Fit Hantelscheibe besteht aus Gusseisen und ist komplett mit Gummi ummantelt. Sie eignet sich für alle Hantelstangen mit einer Aufnahme von 30 mm Durchmesser. Produkteigenschaften: Material: Gusseisen/Gummiüberzug Farbe: Schwarz Bohrung Durchmesser (ø): 30 mm Maße (øxH): 14,5x1,5 cm Gewicht: 1 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-tec hantelscheibe, fit, gewichte, gewichtscheibe, hantel, hantelzubehör, scheibe, scheibengewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.