| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22296 Herst.-Nr.: 22296 EAN/GTIN: 4717011434286 |
| |
|
| | |
| Die neue Adventure Serie verbindet robuste Qualität mit modernem Design und intuitiver Trainingsvielfalt. Wenn Sie ein kompaktes Laufband mit guten Dämpfungseigenschaften zum ausgiebigen Walken und für leichte bis ambitionierte Joggingeinheiten suchen, sind Sie mit der Adventure Serie bestens bedient. Ein besonderes Highlight ist das neuartige Workout Tracking Tool Viewfit, mit dem Ihre Trainingsergebnisse jetzt problemlos in Ihren bereits genutzten Fitness-Apps landen. Der stabile Rahmen und die ausreichend große Lauffläche geben Ihnen ein sicheres Gefühl während des Trainings, und anschließend vereinfacht der hydraulisch unterstütze Klappmechanismus plus Transportrollen das Verstauen. Aktuelle Entertainment-Möglichkeiten gestalten Ihr Ausdauertraining besonders abwechslungsreich und motivierend. Lautsprecher & Ablage für mobile Geräte Perfekte Ablagemöglichkeit für iPad, Smartphones oder MP3 Player. Die eingebauten Lautsprecher liefern den entsprechenden Sound beim Abspielen der Geräte. Programmdirektwahltasten Wählen Sie Ihr Wunschprogramm direkt auf den farbigen Direktwahltasten. Intuitives Display Auf dem intuitiven Display finden Sie alle wichtigen Trainingsdaten übersichtlich dargestellt. Zusätzliche Information und Motivation bietet das Rundendiagramm. NEU: Viewfit ist eine exklusive Form des Workout Trackings, um Ihr Trainingsgerät mit Ihren Lieblings Fitness-Apps und Ihrem sozialen Netzwerk zu verbinden. Viewfit vereinfacht das Erfassen der Fitnessdaten. Trainingseinheiten, die zu Hause auf dem Fitnessgerät absolviert werden, müssen nun nicht mehr separat in die genutzte Fitness-App übertragen werden, denn das übernimmt das Gerät selbst. Das Adventure 3 ist Passport Ready Trainingscomputer: 5,75 " Yellow-Backlit LCD Zeit Geschwindigkeit Steigung Strecke Herzfrequenz Kalorienverbrauch Runden 12 Trainingsprogramme, davon 2 pulsgesteuert individuelle Trainingsziele können vor dem Training eingestellt werden Direktwahltasten für schnelle und direkte Anpassung der Geschwindigkeit uns Steigung (umschaltbar) während des Laufens Bandstopp-Sicherheitsschlüssel: Bandstopp-Sicherheits-Magnet mit Reißleine, der das Laufband im Gefahrenfall automatisch stoppt Technische Daten: Motordauerleistung 2,0 PS / 1,47 kW Elektronische Ansteuerung des Motors durch Elektro-Antriebsmotor 0,8 - 18 km/h elektronische Regulierung der Geschwindigkeit in 0,1 km/h Schritten Neigungsverstellbarkeit von 0 bis 10 % Regulierung der Steigung erfolgt elektronisch in 1% Schritten Dämpfungssystem: Drei-Zonen-Dämpfungssystem (Variable Response Cushioning) Band-/Gurtstärke: 1,6 mm Laufdeckstärke: 19 mm Rollendurchmesser der Umlenkrollen: 4 cm Klappmechanismus: Das Feather Light Folding System des sorgt für ein kontrolliertes, gebremstes und sanftes Aufsetzen der Lauffläche Transportrollen: 2 Stück seitliche Trittfläche vorhanden 2 große Ablagefächer am Cockpit für z.B. Trinkflaschen Farbe: Weiß/Schwarz Stromversorgung: 230 Volt max. Benutzergewicht: 137 kg Gewicht: 81 kg Maße Lauffläche (LxB): 140x51 cm Klappmaße (LxBxH): 114x89x155 cm Aufstellmaße (LxBxH): 182x89x138 cm |
| | |
| | | |
| |