Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus
Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus
Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus
Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus
Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus
Artikel-Nr.:
     635-22244
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Laufbänder
Sport-Trinkflasche
Das Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus aus der neuen Adventure Plus Laufband-Serie aus dem Hause Horizon, überzeugt durch formschönes Design, optimale Verarbeitungsqualität, gute Dämpfungseigenschaften und eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Im Vergleich zu seinem "kleinen Bruder", dem Horizon Fitness Laufband Adventure 1 Plus, präsentiert sich das Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus besonders leistungsstark und weiß durch integrierte Features wie z.B. einer Cool-Down-Funktion oder MP3-/iPod Docking Station zu beeindrucken. Dank neuer, innovativer und zugleich zuverlässiger Technik, wird das Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus auch gehobenen Ansprüchen gerecht und bietet seinem Nutzer ein hohes Maß an Komfort. Die großzügig gestaltete Lauffläche lädt zu ausgiebigen Trainingseinheiten ein. Das digitale Antriebssystem ist mit einem 2,25 PS Dauerleistungsmotor ausgerüstet und ermöglicht Trainingsgeschwindigkeiten von 0,8 bis 18 km/h. Unterstützt von innovativer Technologie, bietet das PERFECTflex Plus Dämpfungssystem hohen Laufkomfort und gute Dämpfungseigenschaften. Um Ihr Training noch intensiver gestalten zu können, bietet das Horizon Fitness Laufband Adventure 3 Plus zudem die Möglichkeit einer elektronischen Neigungsverstellbarkeit, von 0 bis 10%. Das Cockpit informiert kontinuierlich mittels 4 Anzeigenfenster über die aktuellen Trainingsdaten und gewährleistet dank gutem Design optimale Überschaubarkeit. 6 Schnellwahltasten, einstellbar für Geschwindigkeiten und Steigungen, sorgen für optimale Trainings-Individualität. Die 3 zusätzlich vorprogrammierten Belastungsprofile mit 8 Programmlevel sorgen für Abwechslung und ein zielführendes Training. Eine Herzfrequenzmessung erfolgt wahlweise über Handpuls oder telemetrische Pulsmessung mittels Brustgurt. Ein Polar-Empfänger ist in dem Trainingscomputer integriert, der benötigte Polar Brustgurt ist optional erhältlich. Trainingscomputer: 3 Anzeigefenster Zeit Geschwindigkeit Steigung Strecke Herzfrequenz Kalorienverbrauch grafische Darstellung des Belastungsprofil 6 Direktwahltasten für direkte Anpassung der Geschwindigkeit und Steigung Sprachauswahl: Deutsch/Englisch/Französisch/Niederländisch 7 Trainingsprogramme, davon 1 Pulsgesteuertes 3 vorprogrammierte Trainingsprofile mit 8 Programmlevel individuelle Trainingsziele können vor dem Training eingestellt werden Bandstopp-Sicherheitsschlüssel: Bandstopp-Sicherheits-Magnet mit Reißleine, der das Laufband im Gefahrenfall automatisch stoppt integrierte MP3-/ iPod Dockingstation zur komfortablen Wiedergabe, Steuerung und Aufladen eines MP3 Players bzw. iPod (Achtung(!): MP3 Player/iPod nicht im Lieferumfang enthalten) Technische Daten: Motordauerleistung 2,25 PS / 1,65 kW elektronische Ansteuerung des Motor durch Elektro-Antriebsmotor Geschwindigkeit: 0,8 bis 18 km/h elektronische Regulierung der Geschwindigkeit in 0,1 km/h Schritten Neigungsverstellbarkeit von 0 bis 10 % Regulierung der Steigung erfolgt elektronisch in 1% Schritten max. Belastbarkeit des Steigungsmotor: 225 kg Dämpfungssystem: PERFECTflex Plus/COMFORTzone70 Band-/Gurtstärke: 1,6 mm Laufdeckstärke: 19 mm Rollendurchmesser der Umlenkrollen: 4 cm Klappmechanismus: CONTROLLEDdrop-System. Der hydraulisch unterstützte Klappmechanismus ermöglicht ein kontrolliertes und gebremstes herablassen der Lauffläche. Transportrollen: 2 Stück seitliche Trittfläche vorhanden 2 große Ablagefächer am Cockpit für z.B. Trinkflaschen Farbe: Silber/Schwarz max. Benutzergewicht: 136 kg Maße Lauffläche (LxB): 142x50 cm Klappmaße (LxBxH): 121x86x151 cm Aufstellmaße (LxBxH): 180x86x151 cm Garantie: ausschließlich bei privater Nutzung 30 Jahre auf Rahmen und 10 Jahre auf Antriebsmotor 2 Jahre auf Elektronik und Teile, inkl. Instandsetzungskosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 923,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG