Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21869--05 Herst.-Nr.: 21869--05 EAN/GTIN: 4006226019792 |
| |
|
| | |
| Das Original Dynair Ballkissen von Togu als Senso-Ausführung. Die runden, sanften Senso-Noppen erlauben eine Rücken- und Fußmassage, sowie eine verbesserte Luftzirkulation beim Sitzen. Mit Nadelventil, eine Seite mit runden, sanften Senso-Noppen, eine Seite im bewährten, samtig-glatten Classic Design, im attraktiven Deko-Karton mit Übungsposter. Maße: ø 36 cm Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis ca. 200 kg Gewicht: ca. 1150 g Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu ballkissen 36 cm, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sensokissen, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,56* | € 44,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 38,79* | € 50,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,84* | € 51,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,00* | € 52,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 38,65* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|