| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21855--01 Herst.-Nr.: 21855--01 EAN/GTIN: 4006226020774 |
| |
|
| | |
| Mit dem Togu Dynair Premium Keil-Ballkissen ist die perfekte Verbindung der Vorteile der Sitzklassiker Keilkissen und luftgefülltes Ballkissen gelungen. Das aktive und dynamische Sitzen, mit dem Original Dynair Keil Ballkissen, stärkt und trainiert die tieferliegende Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Das Togu Dynair Premium Keil-Ballkissen bietet ein stabiles Sitzgefühl mit Balanceeffekt und ist ergonomisch geformt. Eine gleichmäßige Druckverteilung bietet eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel. Im Lieferumfang enthalten, ist eine Pumpe, zur individuellen Feinregulierung. inkl. Pumpe Material: Ruton und PVC latexfrei Maße: (LxB) 35x35 cm Gewicht: ca. 1150 g belastbar bis 500 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Lagerungskeil, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, air, balancekissen, ballkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, keilkissen, rückenschonendes, sitzen, sitzkeil, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,44* | € 46,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,73* | € 57,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 53,29* | € 69,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|