| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21080 Herst.-Nr.: 21080 EAN/GTIN: 0714905008534 |
| |
|
| | |
| Mit dem Digi-Flex Hand- und Fingertrainer kräftigen und stärken Sie die Finger und Handmuskulatur. Durch das Fingertraining wird die Fingerbeweglichkeit, die Koordination des Muskelspiels in Hand und Unterarm verbessert. Zudem hat der Handtrainer eine ergonomische Unterseite, welche für Stabilität und guten Halt sorgt. Durch die spezielle Form, liegt der Flex Handmuskeltrainer sehr gut in der Hand. Produktmerkmale Digi Flex Handtrainer Widerstand je Finger: 0,7 kg (1,5 lb) Liegt durch die ergonomische Form sehr gut in der Hand Finger einzeln und individuell trainierbar Kräftigung der Hand, Finger- und Unterarmmuskulatur Die gefederten Tasten des Digi-Flex Multi-Handtrainer isolieren jeden Finger sodass die starken Finger nicht die Aufgaben der schwachen Finger übernehmen. Das bedeutet, dass der ganze Rehabilitationsprozess besser, schneller und leichter zu kontrollieren ist. Pro Taste und Finger beträgt der Widerstand 0,7 kg. Bei jedem Fingertrainer Exercise System liegt eine Anleitung bei. Verschiedene Widerstände für maximale Trainingsvielfalt Die Digi-Flex sind in 5 farblich codierten Einheiten mit gestaffeltem Widerstand erhätlich. Die Widerstände reichen von extra leicht bis extra stark und ermöglichen dadurch ein individuelles Training und einen nachvollziehbaren Therapieverlauf. Sparen sie und bestellen sie den Digi Flex als Set mit Preisvorteil! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingerhantel, digi, fingertrainer, flex, hand, handkrafttrainer, handmuskel, handmuskeltrainer, handtrainer, trainer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,37* | € 22,74* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,80* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|