Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.
Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.
Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.
Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.
Rhythmustasche mit 34 Instrumenten, Schellenring, Tamburin, Triangel uvm.
Artikel-Nr.:
     635-19025
Hersteller:
     Goldon
Herst.-Nr.:
     19025
EAN/GTIN:
     4103160304103
Suchbegriffe:
Schellenkranz
Schellenring
Tamburin
Triangel
Die Rhythmustasche aus Leinen ist waschbar und stellt eine hochwertige Aufbewahrung für die im Set enthaltenen Instrumente da. Die Instrumente sind für Gruppen bis 24 Kindern gedacht. Das Rhythmustasche Set besteht aus: 1x Leinen Tasche 5x Claves 18 x 200 mm (Paar) 2x Röhrenholztrommel mit Griff 2x Guiro 1x Holzblock 18 cm 1x Holzblock 20 cm 2x Schellenstab 1x Schellenbaum 2x Glockenstab 3x Triangel 10 cm 2x Triangel 15 cm 2x Cymbel MS 15 cm (Paar) 1x Tamburin 18 cm 1x Tamburin 20 cm 2x Filzschlägel 35 mm Taschen Maße (LxBxH) 49,5x4,25x10 cm
Weitere Suchbegriffe: tamburin, klang, musik, percussionsortiment, rhythmik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.