Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo S 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo S 72
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo S 72
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo S 72
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo S 72
Artikel-Nr.:
     635-18101
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     18101
EAN/GTIN:
     4051086082325
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo S , ein stufenlos höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch, ist auf Grund seiner vielseitigen Eigenschaften individuell einsetzbar. Egal ob für den alltäglichen Arbeitseinsatz in der Praxis oder die Anwendung im Heimbereich. Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo S lässt dank optimaler Steh- und Sitzdynamik keinen Wunsch offen. Zu den Vorteilen des Sitz-Steharbeitstisch Ergo S zählt vor allem die seitlich angebrachte Hubvorrichtung, welche eine Höhenverstellung von 72 bis 122 cm gewährleistet. Die gesamte Schreib- bzw. Arbeitsplatte, mit allem was sich darauf befindet - bis 25 kg -, gleitet schnell und einfach von Sitz- zu Stehhöhe und zurück. Weiterführend bietet der Ergo S 72, mittels wartungsfreier und verschleißfester Verstellmechanik, die Möglichkeit einer Neigungsverstellbarkeit der Tischplatte von 0° bis 90°. Das gut konstruierte Rahmendesign und die vier Aufnahmewinkel gewähren eine individuelle Anpassbarkeit an Bodenunebenheiten. Die vier Gelenkrollen sind mit Feststelleinrichtungen versehen, mit deren Hilfe sich die Drehbewegung des Rades und die Schwenkbewegung der Gabel blockieren lassen. Vorteile des Ergo S 72: leichte Bedienbarkeit große Flexibilität hoher Nutzen Rückenschonend Technische Daten: 50 cm Hub in der Flachlage stufenlose Höhenverstellung von 72-122 cm leichtgängige Bedienung durch Gewichtsausgleich mittels Höhenlift Neigungswinkel von 0° bis 90° verstellbar Lamellenbremse für Höhen- und Neigungsverstellung stufenlose Gewichtseinstellung des Höhenlift per Spindelbetrieb von ca. 1 bis 25 kg Füße mit 4 bremsbaren Gelenkrollen Tischplatte allseitig versehen mit einer kratz- und abriebfesten Platurbeschichtung stabile Brettstellungen durch gebremste Schiebelamellen Farbe Gestell: lichtgrau stabiles Zweisäulenstahlrohrgestell aus 30x60 mm Rohr Maße (LxBxH): 100x70x72-122 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch, ergotherapie, gesundheitstisch, tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 787,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,18*
€ 1.087,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,08*
€ 1.010,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.