Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastik-Gerätewagen Standard mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 107-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastik-Gerätewagen Standard mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 107-tlg.
Gymnastik-Gerätewagen Standard mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 107-tlg.
Gymnastik-Gerätewagen Standard mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 107-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-17416
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     17416
EAN/GTIN:
     4051086007113
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Der Gymnastik-Gerätewagen Standard aus Ahorn-Holz überzeugt durch seine exzellente Qualität in Ausführung und Verarbeitung und überrascht durch praktische und optimale Einteilung. Mit dem Gymnastik-Gerätewagen Standard können alle Gymnastikgeräte ordentlich und übersichtlich aufbewahrt und transportiert werden. aus Ahorn-Holz 3 Böden Max. Belastbarkeit: 50 kg Maße (LxBxH): 116x50x85 cm Das Gymnastik-Gerätewagen Standard Set bestehend aus: 1x Gymnastik-Gerätewagen Standard 12x Turnstäbe aus Holz 100 cm 12x Gymnastikreifen aus Holz 6x70 cm/6x80 cm 12x Turnkeulen aus Holz 36 cm 12x Springseil aus Hanf 280 cm 12x Wurf- Tennisring ø 18 cm 12x Gymnastikbälle ø 16 cm 1x Ballpumpe 1x Medizinball 1 kg 1x Medizinball 2 kg  12x Bohnensäckchen 13x9 cm 4x Igelball 8 cm 4x Igelball 10 cm 12x Jongliertücher
Weitere Suchbegriffe: sprungseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,84*
€ 1.091,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,89*
€ 1.044,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,38*
€ 1.009,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,03*
€ 959,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.